Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARCO Fensterbankschraube A2 PH2 weiß 3,9x19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARCO Fensterbankschraube A2 PH2 weiß 3,9x19
PARCO Fensterbankschraube A2 PH2 weiß 3,9x19
PARCO Fensterbankschraube A2 PH2 weiß 3,9x19
Artikel-Nr.:
     475-152W39X19
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     152W39X19
EAN/GTIN:
     4045424438585
Suchbegriffe:
Fensterbankschrauben
PARCO Fensterbankschraube A2 PH2 weiß 3,9x19

  • Blechschraubgewinde
  • mit Kunststoffscheibe
  • 12mm
  • Stärke 2mm
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Edelstahl A2
    Schraubendurchmesser:
    3,9 mm
    Schraubenlänge:
    19 mm
    Antrieb:
    PH 2
    Durchmesser Kunststoffscheibe:
    12 mm
    Stärke:
    2 mm
    Weitere Suchbegriffe: Kappenschrauben, Simsschrauben
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0471*
      
    Preis gilt ab 3.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,0794*
    € 0,09449
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0766*
    € 0,09115
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0728*
    € 0,08663
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0703*
    € 0,08366
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 3000000 Stück
    € 0,0471*
    € 0,05605
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    152W39X16
    ab € 0,0411*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    152W39X22
    ab € 0,0499*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    152W39X25
    ab € 0,0537*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.