Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twistec® Colorhead Farmerschraube 4,8x19 RAL 3013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twistec® Colorhead Farmerschraube 4,8x19 RAL 3013
Twistec® Colorhead Farmerschraube 4,8x19 RAL 3013
Twistec® Colorhead Farmerschraube 4,8x19 RAL 3013
Artikel-Nr.:
     475-292PVZ48X193013
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     292PVZ48X193013
EAN/GTIN:
     4045424425974
Suchbegriffe:
Twistec
Colorhead
Color Head
Color-Head
Twistec® Colorhead 4,8x19 RAL 3013

  • Mit verzinktem Gewinde
  • 6kt. Color Bohrschraube SW8 mit hochwertiger Pulverbeschichtung
  • Dichtscheibe 14mm mit aufgezogener EPDM-Dichtung
  • Für Verschraubungen in Metall, Gewinde Ø 4,8mm, reduziete Bohrspitze
  • Die Beständigkeit der Farbschicht ist nur bei Verwendung des Spezialadapters 451M8P zur Einschraubung gegeben
  • Weitere Informationen:
    RAL-Farbe:
    3013
    Schraubendurchmesser:
    4,8 mm
    Schraubenlänge:
    19 mm
    Antrieb:
    6kt. SW8
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0643*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1162*
    € 0,13828
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1152*
    € 0,13709
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1097*
    € 0,13054
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,096*
    € 0,11424
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0938*
    € 0,11162
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0899*
    € 0,10698
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,0803*
    € 0,09556
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0643*
    € 0,07652
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nögel Montagetechnik
    451M8P
    ab € 4,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.