Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 475
>
Dach und Wand
>
Artikel
Twistec® Abdeckkappe SW 3/8" RAL 7016
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-2937016
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
2937016
EAN/GTIN:
4045424553363
Suchbegriffe:
Twistec
Abdeckkappe
Abdeck Kappe
Schutzkappe
Twistec® Abdeckkappe SW 3/8" RAL 7016
<
Passend für Fassadenbau-Schrauben SW3/8"
für Typ A/BZ
16mm
Weitere Informationen:
RAL-Farbe:
7016
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 475
>
Dach und Wand
Weitere Suchbegriffe:
Fassadenbau
,
Schrauben
,
Abdeckung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0405*
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Twistec® Abdeckkappe SW 3/8 RAL 8004
Nögel Montagetechnik
2938004
ab € 0,0405*
Ähnlich
Twistec® Abdeckkappe SW 3/8 RAL 8012
Nögel Montagetechnik
2938012
ab € 0,0405*
Ähnlich
Twistec® Abdeckkappe SW 3/8" RAL 3011
Nögel Montagetechnik
2933011
ab € 0,0405*
Ähnlich
Twistec® Abdeckkappe SW 3/8" RAL 6020
Nögel Montagetechnik
2936020
ab € 0,0405*
Ähnlich
Twistec® Abdeckkappe SW 3/8" RAL 9005
Nögel Montagetechnik
2939005
ab € 0,0405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen