Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben zweiteilig 4,5x35 A2 Ø25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spenglerschrauben zweiteilig 4,5x35 A2 Ø25mm
Spenglerschrauben zweiteilig 4,5x35 A2 Ø25mm
Artikel-Nr.:
     475-299SA3525
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     299SA3525
EAN/GTIN:
     4045424170942
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerschrauben 4,5x35
spenglerdichtschraube
Spenglerschrauben zweiteilig 4,5x35 A2 Ø25mm

  • Zweiteilige Spezialdichtschraube zur Befestigung von Dach- und Wandelementen
  • Edelstahl A2
  • Mit montierter Edelstahl-Dichtscheibe
  • Aufvulkanisierte EPDM-Dichtung
  • Dichtscheibe: 25mm
  • Weitere Informationen:
    Schraubendurchmesser:
    4,5 mm
    Schraubenlänge:
    35 mm
    Scheibendurchmesser:
    25 mm
    Antrieb:
    Pozidriv Gr.2 / PZD2
    Weitere Suchbegriffe: spenglerschraube 3,5 x 35, Twistec, Spenglerschrauben, Spengler Schrauben, Spengler-Schrauben, Dichtelement, Dach, Wand, Dichtung
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,1601*
      
    Preis gilt ab 600.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,2208*
    € 0,26275
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,2108*
    € 0,25085
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,2008*
    € 0,23895
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,1901*
    € 0,22622
    pro Stück
    ab 600000 Stück
    € 0,1601*
    € 0,19052
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nögel Montagetechnik
    45106
    ab € 0,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.