Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 475
>
Dach und Wand
>
Artikel
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm TX 4,5X35
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-299SK35TX
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
299SK35TX
EAN/GTIN:
4045424171147
Suchbegriffe:
Spezialdichtschraube
Dichtelemente(zweiteilig)
Spenglerschraube
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm TX 4,5X35
Zweiteilige Spezialdichtschraube zur Befestigung von Dach- und Wandelementen
Edelstahl verkupfert
mit montierter Edelstahl-Dichtscheibe
Aufvulkanisierte EPDM-Dichtung
Dichtscheibe: 20mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl verkupfert
Schraubendurchmesser:
4,5 mm
Schraubenlänge:
35 mm
Antrieb:
TX 20
Scheibendurchmesser:
20 mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 475
>
Dach und Wand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,113*
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Twistec® Dichtelement A2/CU 4,5x25 TX20
Nögel Montagetechnik
299SK25TX
ab € 0,1125*
Ähnlich
Twistec® Dichtelement A2/CU 4,5X45 TX
Nögel Montagetechnik
299SK45TX
ab € 0,1367*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen