Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbrett L-BOXX Roller PARCO®CLICK-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbrett L-BOXX Roller PARCO®CLICK-System
Rollbrett L-BOXX Roller PARCO®CLICK-System
Artikel-Nr.:
     475-485M-R
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     485M-R
EAN/GTIN:
     4045424449369
Suchbegriffe:
Rollbrett
L-BOXX-Roller
l-boxx roller
Rollbrett L-Boxx
Rollbrett L-BOXX Roller PARCO®CLICK-System

  • Mobile Plattform für alle L-BOXXen
  • Tragkraft bis zu 100 kg
  • Abmessung: 646 x 492 x 48 mm
  • Besteht asu hochfestem ABS-Kunststoff
  • Für PARCO®CLICK-System
  • Kompatibel zu Bosch und weiteren L-BOXXen
  • Weitere Informationen:
    Tragkraft:
    max. 100 kg
    Breite:
    646 mm
    Tiefe:
    492 mm
    Höhe:
    184 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,03*
    € 101,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,79*
    € 98,52
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 75,90*
    € 90,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,60*
    € 82,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,23*
    € 81,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,48*
    € 68,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.