| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 475-508431X90 Herst.-Nr.: 508431X90 EAN/GTIN: 4045424226823 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | D-Kopfnägel Streifennägel glatt papiergebunden 34° 3,1 x 90 Für Senco, Paslode, BeA und Hitachi Glatter Schaftpapiergebundenblanke Ausführung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung: | 3,1 x 90 mm | Ausführung: | blank | Schaft: | glatt | Steigung: | 34 Grad |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: coilnägel, coilnagel ø3,1x 90mm, Streifennagel, D-Kopfnägel, Streifennagel 34°, Streifennägel papiergebunden, D-Kopfnagel 34°, Streifennagel glatt, Streifennagel glatter Schaft, D-Kopfnagel glatt, D-Kopfnagel glatter Schaft |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |