Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Basic Rollfirst 320 mm rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Alu-Basic Rollfirst 320 mm rot
Alu-Basic Rollfirst 320 mm rot
Artikel-Nr.:
     475-5170A3201
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     5170A3201
EAN/GTIN:
     4045424232893
Suchbegriffe:
First- und Gratrolle
First-Gratrolle
Rollfirst
Alu-Basic Rollfirst 320mm rot

  • Polymer-Bitumen-Klebestreifenmit Silikon-Abdeckfolie
  • Sehr gute UV-Beständigkeit
  • Hervorragende Haftfestigkeit
  • Leicht formbare, flexible Aluminiumwelle
  • Sicherer Sitz beim Ausrichten
  • Perfekte Verarbeitungsqualität
  • Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
  • Weitere Informationen:
    Ausführung/Material:
    Aluminium / PP Verbund
    Klebestreifen:
    Polymer-Bitumen-Klebestreifen
    Rollenbreite/-länge:
    320mm / 5m
    Luftdurchlässig:
    250cm2 / m Ø
    Verarbeitungstemperatur:
    von +5°C bis +100°C
    UV-Stabilität:
    bei direkter Bestrahlung 6 Monate, bei indirekter Bestrahlung 5 Jahre
    Weitere Suchbegriffe: Firstrolle, Gratrolle, First, Firstabdeckung, Gratabdeckung, Firstband, Firstlüftungsband
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,69*
      
    Preis gilt ab 15.000 Meter
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Meter
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Meter
    ab 10 Meter
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Meter
    ab 20 Meter
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Meter
    ab 25 Meter
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Meter
    ab 50 Meter
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Meter
    ab 100 Meter
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Meter
    ab 120 Meter
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Meter
    ab 360 Meter
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Meter
    ab 15000 Meter
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Meter
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5170A3202
    ab € 2,71*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5170A3203
    ab € 2,72*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517A3202
    ab € 3,25*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517A3203
    ab € 3,26*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517A3201
    ab € 3,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.