Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten Flachrundkopf Edelstahl 5,0x16,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnieten Flachrundkopf Edelstahl 5,0x16,0
Blindnieten Flachrundkopf Edelstahl 5,0x16,0
Artikel-Nr.:
     475-5825X16
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     5825X16
EAN/GTIN:
     4045424528408
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Blindnieten Flachrundkopf Edelstahl 5,0x16,0
  • Typ 582
  • DIN 7337
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Edelstahl/Edelstahl
    Kopfdurchmesser:
    9 mm
    Nietendurchmesser:
    5 mm
    Länge:
    16 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,2055*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,3177*
    € 0,37806
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,3077*
    € 0,36616
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,2781*
    € 0,33094
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,2681*
    € 0,31904
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,2355*
    € 0,28025
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,2055*
    € 0,24455
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5825X14
    ab € 0,2226*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5825X8
    ab € 0,1158*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.