Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten Stahl/Stahl Flachrundkopf 3,2X12,0 - Typ 585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnieten Stahl/Stahl Flachrundkopf 3,2X12,0 - Typ 585
Blindnieten Stahl/Stahl Flachrundkopf 3,2X12,0 - Typ 585
Artikel-Nr.:
     475-58532X12
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     58532X12
EAN/GTIN:
     4045424250408
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Blindnieten Stahl/Stahl Flachrundkopf 3,2X12,0 -Typ 585<
  • DIN 7337
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Stahl/Stahl
    Kopfdurchmesser:
    6,5 mm
    Nietendurchmesser:
    3,2 mm
    Länge:
    12 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,033*
      
    Preis gilt ab 3.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0456*
    € 0,05426
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0421*
    € 0,0501
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0396*
    € 0,04712
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0392*
    € 0,04665
    pro Stück
    ab 3000000 Stück
    € 0,033*
    € 0,03927
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58532X10
    ab € 0,0296*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58532X14
    ab € 0,0313*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58532X16
    ab € 0,0296*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58532X6
    ab € 0,0117*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58532X8
    ab € 0,0139*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.