Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher-Blindniete Alu/Stahl 5,0X16,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher-Blindniete Alu/Stahl 5,0X16,0
Becher-Blindniete Alu/Stahl 5,0X16,0
Artikel-Nr.:
     475-5885X16
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     5885X16
EAN/GTIN:
     4045424251481
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Becher-Blindniete Alu/Stahl 5,0X16,0
  • Typ 588
  • DIN 7337
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Alu/Stahl
    Kopfdurchmesser:
    8 mm
    Nietendurchmesser:
    4,8 mm
    Länge:
    16 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0507*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 0,0825*
    € 0,09818
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0822*
    € 0,09782
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0737*
    € 0,0877
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0693*
    € 0,08247
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0628*
    € 0,07473
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0624*
    € 0,07426
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5884X12
    ab € 0,0451*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5884X8
    ab € 0,0332*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5885X10
    ab € 0,0442*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5885X12
    ab € 0,0427*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5885X14
    ab € 0,0396*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5885X18
    ab € 0,0553*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5885X21
    ab € 0,0924*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5885X8
    ab € 0,0437*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.