Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher-Blindniete Alu/Stahl 5,0X21,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher-Blindniete Alu/Stahl 5,0X21,0
Becher-Blindniete Alu/Stahl 5,0X21,0
Artikel-Nr.:
     475-5885X21
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     5885X21
EAN/GTIN:
     4045424251504
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Becher-Blindniete Alu/Stahl 5,0X21,0
  • Typ 588
  • DIN 7337
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Alu/Stahl
    Kopfdurchmesser:
    8 mm
    Nietendurchmesser:
    4,8 mm
    Länge:
    21 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0924*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 0,1477*
    € 0,17576
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1463*
    € 0,1741
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1365*
    € 0,16244
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,1289*
    € 0,15339
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1227*
    € 0,14601
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1203*
    € 0,14316
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1169*
    € 0,13911
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1111*
    € 0,13221
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,0924*
    € 0,10996
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5884X12
    ab € 0,0451*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5884X8
    ab € 0,0332*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5885X10
    ab € 0,0442*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5885X12
    ab € 0,0427*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5885X14
    ab € 0,0396*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5885X16
    ab € 0,0507*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5885X18
    ab € 0,0553*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5885X8
    ab € 0,0437*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.