Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylondübel 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylondübel 4mm
Nylondübel 4mm
Artikel-Nr.:
     475-600ZN4
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     600ZN4
EAN/GTIN:
     4045424252082
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel

Parco® Nylondübel ZN

  • Millionenfach bewährter Parco Nylon-Dübel ZN von höchster Qualität
  • Hohe Drehsicherheit durch die Sperrzungen
  • Weitgehend beständig gegen chemische Einflüsse
  • Zentrische Schraubenführung durch konischen Innenteil
  • Ebenfalls für Durchsteckmontage geeignet
  • Witterungs- und alterungsbeständig

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
20 mm
Schrauben-Ø:
2,0 - 3,0 mm
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Nylon-Dübel, Dübel, Polyamid, Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00959*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01643*
€ 0,01955
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,01563*
€ 0,0186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01368*
€ 0,01628
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01286*
€ 0,0153
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01239*
€ 0,01474
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01185*
€ 0,0141
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00959*
€ 0,01141
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
600ZN5
ab € 0,0106*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
600ZN6
ab € 0,016*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
600ZN8
ab € 0,0196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.