Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenschrauben Universal 7,5x152 TX30,Typ Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenschrauben Universal 7,5x152 TX30,Typ Eco
Rahmenschrauben Universal 7,5x152 TX30,Typ Eco
Artikel-Nr.:
     475-60475X152
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     60475X152
EAN/GTIN:
     4045424254208
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Rahmen-Schraube
Rahmenschraube
Turbo-Mauerschrauben Typ Eco Universal
Passend für Kunststoff- und Alu-Fensterbau
  • 11,5 mm Senkkopf mit Rippen
  • gelb vz.
  • Doppelganggewinde
  • Gewindespitze mit reduziertem Durchmesser
  • 6-6,5 mm Vorbohren erforderlich
  • Montage mit Schlagbohrmaschine in Beton
  • Weitere Informationen:
    Schraubenlänge:
    152 mm
    Kopfdurchmesser:
    11,5 mm
    Senkkopf:
    Mit Rippen
    Beschichtung:
    Verzinkt
    Antrieb:
    TX30
    Farbe:
    Gelb
    Weitere Suchbegriffe: fensterbauschrauben 7,5 x 152, fensterbauschrauben, Schrauben, Mauerschrauben, Kunststoff, Alu, TX
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,1256*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1933*
    € 0,23003
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1798*
    € 0,21396
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1718*
    € 0,20444
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,1636*
    € 0,19468
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1586*
    € 0,18873
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1546*
    € 0,18397
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,1256*
    € 0,14946
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    60475X182
    ab € 0,1612*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    60475X52
    ab € 0,042*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.