Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Fensterbauschrauben
>
Artikel
Rahmenschrauben Universal 7,5x42 TX30,Typ Eco
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-60475X42
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
60475X42
EAN/GTIN:
4045424254253
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Rahmen-Schraube
Rahmenschraube
Turbo-Mauerschrauben Typ Eco Universal
Passend für Kunststoff- und Alu-Fensterbau
11,5 mm Senkkopf mit Rippen
gelb vz.
Doppelganggewinde
Gewindespitze mit reduziertem Durchmesser
6-6,5 mm Vorbohren erforderlich
Montage mit Schlagbohrmaschine in Beton
Weitere Informationen:
Schraubenlänge:
42 mm
Kopfdurchmesser:
11,5 mm
Senkkopf:
Mit Rippen
Beschichtung:
Verzinkt
Antrieb:
TX30
Farbe:
Gelb
... >
Lager 475
>
Schraub- und Blindniettechnik
>
Schraub- und Blindniettechnik
Weitere Suchbegriffe:
rahmenschraube 7,5x42
,
fensterbauschrauben
,
Schrauben
,
Mauerschrauben
,
Kunststoff
,
Alu
,
TX
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04*
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rahmenschrauben Universal 7,5x182 TX30,Typ Eco
Nögel Montagetechnik
60475X182
ab € 0,1612*
Ähnlich
Rahmenschrauben Universal 7,5x52 TX30,Typ Eco
Nögel Montagetechnik
60475X52
ab € 0,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen