Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Fensterbauschrauben
>
Artikel
Rahmenschrauben für Holzfenster 7,5x212 TX25
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-604TOP75H212
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
604TOP75H212
EAN/GTIN:
4045424295133
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Rahmen-Schraube
Rahmenschraube
Parco® Turbo-Mauerschrauben Typ Top Holz
Top-Qualität - Für Holzfensterbau
Sehr gute Schrauben-Geometrie
Doppelganggewinde
Reduzierter Kopfdurchmesser verhindert Spleißen
6-6,5 mm Vorbohren erforderlich
Weitere Informationen:
Schraubenlänge:
212 mm
Kopfdurchmesser:
7,5 mm
Senkkopf:
Mit Rippen
Antrieb:
TX25
Farbe:
Silber
... >
Lager 475
>
Schraub- und Blindniettechnik
>
Schraub- und Blindniettechnik
Weitere Suchbegriffe:
fensterbauschraube 7,5x212
,
fensterbauschrauben
,
Schrauben
,
Mauerschrauben
,
Holzfenster
,
TX
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3326*
€ 0,39579
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rahmenschrauben für Holzfenster 7,5x52 TX25
Nögel Montagetechnik
604TOP75H52
ab € 0,0398*
Ähnlich
Rahmenschrauben für Holzfenster 7,5x72 TX25
Nögel Montagetechnik
604TOP75H72
ab € 0,0732*
Ähnlich
Rahmenschrauben für Holzfenster 7,5x72 TX25
Nögel Montagetechnik
604TOP75H72
ab € 0,0559*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen