Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Fensterbauschrauben
>
Artikel
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x402
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-604TOP75X402
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
604TOP75X402
EAN/GTIN:
4045424421716
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben
Parco® Fensterrahmenschrauben 7,5x402 Typ Universal - Senkkopf
Turbo-Mauerschrauben - Top-Qualität - Für Kunststoff- und Alu-Fensterbau
Exzellente Schrauben-Geometrie
11,5 mm Senkkopf mit Rippen
TX30-Antrieb
Doppelganggewinde
Gewindespitze mit reduziertem Durchmesser
6-6,5 mm Vorbohren erforderlich
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser:
7,5 mm
Schraubenlänge:
402 mm
Typ:
Universal
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
TX30
... >
Lager 475
>
Schraub- und Blindniettechnik
>
Schraub- und Blindniettechnik
Weitere Suchbegriffe:
Rahmenschraube
,
Mauerschraube
,
Turbo-Mauerschraube
,
Parco Top-Turbomauerschraube
,
Turbomauerschraube
,
Senkkopf
,
Rahmenschraube Senkkopf
,
Rahmenschraube 7
,
5x402
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 475
3 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,2283*
€ 1,7255*
Lager 3145
1 Tag
800
100
Frei Haus
ab € 6,306*
€ 7,346*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 475
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7255*
€ 2,0533
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6855*
€ 2,0057
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,4583*
€ 1,7354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4483*
€ 1,7235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4083*
€ 1,6759
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,2283*
€ 1,4617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 172,55* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 475
Versand:
Lager 475
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 40,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 475
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 30 x 25 mm, 05066315001
Wera
05066315001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen