Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel 4/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlraumdübel 4/12
Hohlraumdübel 4/12
Artikel-Nr.:
     475-6094X12
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     6094X12
EAN/GTIN:
     4045424255014
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Parco Hohlraum-Dübel

Für Durchstreck- und Vorstreckmontagen in Platten und Tafeln
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
HDM 4/12
Gesamtlänge:
33 mm
Bohrer-Ø:
9 mm
min./max. Plattendicke:
3 - 12 mm
min Hohlraumtiefe:
34 mm
Schraubenlänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Hohlraum-Dübel, Hohldeckenanker, Dübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1893*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2839*
€ 0,33784
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2739*
€ 0,32594
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2647*
€ 0,31499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2447*
€ 0,29119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2293*
€ 0,27287
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.