Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILISTO® KSK-Dichtbahn 1x15m


Menge:  m²  
Produktinformationen
SILISTO® KSK-Dichtbahn 1x15m
SILISTO® KSK-Dichtbahn 1x15m
Artikel-Nr.:
     475-7163K
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     7163K
EAN/GTIN:
     4045424529948
Suchbegriffe:
Bitumen-Dichtungsbahn
KSK-Dichtbahn
KSK-Dichtungsbahn
kaltselbstklebende Bitumen-Dichtung...
SILISTO® KSK-Dichtbahn 1x15m

SILISTO® KSK-Dichtbahn ist eine kaltselbstklebende Bitumen-Dichtungsbahn mit Vulkanisierungsstreifen zur Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18195, DIN EN 13969, DIN V 20000-202 und zur Verwendung als Mauersperrbahn nach DIN EN 14967.


Mit Allgemeinem Bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (ABP) für die Anwendung Mauersperre: P-5272/009/14 MPA-BS.

  • Eigenschaften
  • selbstklebend, flexibel, rissüberbrückend
  • Polymerbitumen auf gerasterter, 2-fach laminierter, reißfester HDPE-Trägerfolie
  • 50 mm Vulkanisierungsstreifen (reine Bitumenmasse) für sicherste Verklebung der Nähte
  • radondicht
  • bis -5° C anwendbar


  • Geeignete Untergründe
  • Senkrechte und waagerechte Flächen
  • Kellerwände, Bodenplatten, Fundamente, Balkone und Terrassen
  • Alle bekannten und geeigneten mineralischen Untergründe



  • Kühl, stehend, trocken und frostfrei lagern.
    Weitere Informationen:
    Gewicht:
    ca. 1,5 kg/m²
    Temperatur bei Verarbeitung:
    -5 bis +30 °C
    Breite:
    1000 mm
    Stärke:
    1,5 mm
    Sd-Wert:
    ca. 235 m
    Widerstand gegen hydrostatischen Wasserdruck:
    8 bar
    Lagerfähigkeit:
    12 Monate
    Abmessung:
    1 x 15 m
    Weitere Suchbegriffe: Dichtbahn, Dichtungsbahn, Abdichtung
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,94*
      
    Preis gilt ab 7.500 m²
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15 m²
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15 m²
    € 10,07*
    € 11,98
    pro m²
    ab 30 m²
    € 9,88*
    € 11,76
    pro m²
    ab 45 m²
    € 9,52*
    € 11,33
    pro m²
    ab 75 m²
    € 9,30*
    € 11,07
    pro m²
    ab 150 m²
    € 8,47*
    € 10,08
    pro m²
    ab 300 m²
    € 7,97*
    € 9,48
    pro m²
    ab 7500 m²
    € 6,94*
    € 8,26
    pro m²
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.