Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWISTEC® Set Abstandhalter 76/18 + Spenglerschrauben


Menge:  Box  
Produktinformationen
TWISTEC® Set Abstandhalter 76/18 + Spenglerschrauben
TWISTEC® Set Abstandhalter 76/18 + Spenglerschrauben
Artikel-Nr.:
     475-89003736
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     89003736
EAN/GTIN:
     4045424540202
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerdichtschraube
TWISTEC® Set Abstandhalter 76/18 + Spenglerschrauben

Set aus TWISTEC® Abstandhaltern und TWISTEC® Spenglerschrauben



  • 100 Stk. Abstandhalter, M6 für Wellung 76/18

  • Material aus Polyamid
  • Geeignet für Polyester-, Makrolon- und PVC-Wellplatten
  • Mit seitlicher Öse
  • Glasklar


  • 100 Stk. Spenglerschrauben A2 TX 20 4,5 x 45

  • 3-teilig
  • Edelstahl A2
  • Dichtscheibe 15mm
  • Weitere Suchbegriffe: Set aus Abstandhalter und Spenglerschraube, Abstandhalter, Sortiment Spenglerschrauben und Abstandhalter, Paket Abstandhalter+Spenglerschrauben
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Boxen
    1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,04315* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Box
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Box
    ab 2 Boxen
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Box
    ab 3 Boxen
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Box
    ab 5 Boxen
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Box
    ab 10 Boxen
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Box
    ab 20 Boxen
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Box
    ab 3000 Boxen
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Box
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    03736
    ab € 0,0471*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.