Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.100mm Trgf.140kg m.Festst.VG 104x80mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1001617
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B60.100
EAN/GTIN:
     4021885002404
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller elastik 1...
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt · Rollenlager · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-Radkörper (schwarz) · bodenschonend - extrem abriebfest · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochentfernung: 76 x 56/84 x 64mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Bauhöhe:
127 mm
Tragfähigkeit:
140 kg
Schraubloch-Ø:
9 mm
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Vollgummi
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
104 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Lenkrollen, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.