Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdrucksprühgerät HD 3561P 5l 6bar STA 4,6kg MESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1002910
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3561P
EAN/GTIN:
     4000903001285
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
ersatzteile für sprühgeräte
FPM/FKM Dichtungen · Profi Messingpumpe mit Stahlkolbenstange · hochwertiger Schlauch · ölbeständig und kälteflexibel mit Sicherheitsverriegelung · 120 cm D10 · ergonomisches Abstellventil mit Filter · Spritzrohr aus Messing 50 cm · mit Bogenstück · 360° drehbar · Flachstrahldüse 80-01 E Messing Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,6kg
Weitere Informationen:
Füllinhalt:
5 l
Betriebsdruck:
6 bar
Gesamtinhalt:
9 l
Material:
Stahl
Dichtung:
FPM
Marke:
MESTO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Corona, Gartenspritze, Hochdrucksprühgeräte, Schalöl, Schalungen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 107,37*
2 Tage
24
€ 5,45*
ab € 87,27*
€ 107,49*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 88,04*
€ 107,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 112,05*
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 104,07*
€ 127,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
2329
ab € 8,23*
Zubehör
Mesto
3657F
ab € 12,06*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
6318BM
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.