Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieöler Zinkdruckg.500 ml einfache Pumpe PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1002995
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     03 805
EAN/GTIN:
     4103810038051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
pressol ölspritzkanne 500 ml
ölspritzkanne pressol
ölspritzkanne
aus Zinkdruckguss · schlagfest · robust · einfach wirkende Messingpumpe · Pumpwerk mit 2 Kugelventilen, ermöglicht dosierte Tropfenabgabe Weitere technische Eigenschaften: · Pumpe: einfache Pumpe
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
500 ml
Marke:
PRESSOL
Material:
Zinkdruckguss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Öler, Ölkännchen, Ölspender, Quetschöler, Spezial-Öler, Werkstatt-Öler
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 6,90*
ab € 17,09*
€ 21,20*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 17,02*
€ 21,21*
1 Tag
27
1
€ 5,45*
ab € 17,54*
€ 21,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,01*
€ 22,32*
Lager 4757
29
1
€ 4,95*
ab € 21,13*
€ 26,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
03 902
ab € 15,74*
Ähnlich
Pressol
03 903
ab € 14,72*
Ähnlich
Pressol
03 905
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.