Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle H7 Form B D.22mm HSS-Co MK2 ü.-lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1010358
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5141202200
EAN/GTIN:
     4045053156980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Reibahle
Maschinenreibahlen
Reibahlen
HSS-Co · Form B · überlange Ausführung · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Morsekegelschaft · zum Reiben extrem tiefer, schwer zugänglicher Bohrungen Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge: 270mm · Form: B · Baulänge: überlang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
22 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Schneidenlänge:
45 mm
Schneidenanzahl:
8
Schaftgröße:
MK2
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,51*
€ 324,29*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,99*
€ 325,52*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,98*
€ 360,86*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,86*
€ 429,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,93*
€ 427,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,92*
€ 404,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,82*
€ 384,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,98*
€ 361,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.