Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle H7 Form B D.28mm HSS-Co MK3 ü.-lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1010362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5141202800
EAN/GTIN:
     4045053157024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Reibahle
Maschinenreibahlen
Reibahlen
HSS-Co · Form B · überlange Ausführung · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Morsekegelschaft · zum Reiben extrem tiefer, schwer zugänglicher Bohrungen Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge: 350mm · Form: B · Baulänge: überlang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
28 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Schneidenlänge:
70 mm
Schneidenanzahl:
10
Schaftgröße:
MK3
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,61*
€ 675,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,50*
€ 669,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,62*
€ 625,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,03*
€ 606,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,73*
€ 573,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.