Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M30x2mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1012846
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     105161
EAN/GTIN:
     4046122397495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M100x2 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 18mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M30
Steigung:
2 mm
Außen-Ø:
65 mm
Supplier Number:
105161
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN EN 22568
Marke:
BOSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 64,02*
€ 79,47*
3 Tage
13
€ 4,99*
ab € 64,52*
€ 79,54*
6 Tage
13
€ 5,99*
ab € 64,52*
€ 81,68*
Lager 4757
12
€ 4,95*
ab € 66,19*
€ 81,73*
5 Tage
13
€ 8,90*
ab € 67,77*
€ 83,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104975
ab € 30,02*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104997
ab € 29,55*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105036
ab € 29,94*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105039
ab € 34,30*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105059
ab € 38,83*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105081
ab € 38,95*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105101
ab € 46,61*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105112
ab € 58,34*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105158
ab € 58,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.