Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B G 1 1/4 Zollx11 HSS A BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1012866
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     104840
EAN/GTIN:
     4046122392889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
HSS · DIN EN 24231 · Form B · mit Schälanschnitt · Whitworth-Rohrgewinde G nach DIN EN ISO 228 · Toleranzfeld A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis G4" sowie in Ausführung MS + VA kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 20mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
G 1 1/4 ″
Gg/1″:
11
Außen-Ø:
75 mm
Supplier Number:
104840
Toleranzfeld:
A
Norm:
DIN EN 24231
Marke:
BOSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 87,96*
€ 106,22*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 86,28*
€ 106,36*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 86,96*
€ 106,40*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 88,14*
€ 108,63*
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 91,51*
€ 111,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104839
ab € 117,14*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104842
ab € 103,28*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104843
ab € 122,90*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104837
ab € 60,15*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104859
ab € 152,16*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104873
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.