Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B G 1 3/4 Zollx11 HSS A BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1012868
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     104843
EAN/GTIN:
     4046122392926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
HSS · DIN EN 24231 · Form B · mit Schälanschnitt · Whitworth-Rohrgewinde G nach DIN EN ISO 228 · Toleranzfeld A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis G4" sowie in Ausführung MS + VA kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 22mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
G 1 3/4 ?
Gg/1?:
11
Außen-Ø:
90 mm
Supplier Number:
104843
Toleranzfeld:
A
Norm:
DIN EN 24231
Marke:
BOSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 122,49*
€ 148,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 122,80*
€ 148,80*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,90*
€ 149,38*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,86*
€ 160,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 135,01*
€ 161,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104839
ab € 116,29*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104840
ab € 84,33*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104842
ab € 101,19*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104837
ab € 57,14*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104859
ab € 152,35*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104873
ab € 64,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.