Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundprofilfräser DIN 856 D.50mm B.2mm HSS Z.14 konvex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1014304
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0331300100100
EAN/GTIN:
     9002740736004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrund-Profilfräser
Halbrundfräser
halbrund-profilfräser konvex
halbrund profilfräser
HSS · DIN 856 · konvexer Halbrundfräser zum Fräsen von halbrunden Nuten, in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstahl Weitere technische Eigenschaften: · Bohrungs-Ø d2: 16mm · Breite b: 2mm · Nenn-Ø d1: 50mm
Weitere Informationen:
Radius:
1 mm
Schneidenanzahl:
14
Breite:
2 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
50 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
konvex
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: halbrundfräser r1, Fräser, Fräswerkzeug, Halbrundprofilfräser, HSS, konvex, Profilfräser, Radiusfräser, Schaftfräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,73*
€ 81,55*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 63,98*
€ 82,12*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,30*
€ 82,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,46*
€ 87,09*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.