| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1014807 Herst.-Nr.: 124971R1212P253 EAN/GTIN: 4030456137438 |
| |
|
| | |
| Hartmetall P25/P30 · gerade · DIN 4971 (ISO 1) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gerade · Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Drehrichtung: | rechts | Größe (Schaft Vierkant): | 12 x 12 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | Norm: | DIN 4971 ISO1 | Marke: | WILKE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,62* | € 4,89* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,65* | € 4,92* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,61* | € 4,96* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,67* | € 4,97* | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,03* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|