Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornring DIN 2084B D.27mm B.6mm A-D.41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1015277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     09-2084B276
EAN/GTIN:
     4049794022429
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
DIN 2084 B · einsatzgehärtet (HRC 60 +/- 2) und geschliffen · zur Herstellung bestimmter Abstandsmaße auf Fräserdorne Weitere technische Eigenschaften: · d1: 27mm · d2: 41mm · Norm: DIN 2084 B
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Ø:
27 mm
Außen-Ø:
41 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, Fräsdornringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.