Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsdornring DIN 2084B D.27mm B.10mm A-D.41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1015278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     09-2084B2710
EAN/GTIN:
     4049794022443
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
DIN 2084 B · einsatzgehärtet (HRC 60 +/- 2) und geschliffen · zur Herstellung bestimmter Abstandsmaße auf Fräserdorne Weitere technische Eigenschaften: · d1: 27mm · d2: 41mm · Norm: DIN 2084 B
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Ø:
27 mm
Außen-Ø:
41 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, Fräsdornringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.