| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1016270 Herst.-Nr.: 107432 EAN/GTIN: 4019208033860 |
| |
|
| | |
| DIN 905 · mit Einsteckvierkant Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 905 Weitere Informationen: | | für Futter-Ø: | 315 mm | Vierkant: | 14 mm | Supplier Number: | 107432 | Marke: | RÖHM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Futterschlüssel, Spannschlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,45* | € 53,30* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 41,09* | € 53,69* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,05* | € 53,96* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,81* | € 54,95* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 41,32* | € 55,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|