Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagensatz Nr.6348SP Inh.24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelunterlagensatz Nr.6348SP Inh.24
Parallelunterlagensatz Nr.6348SP Inh.24
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1016376
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75648
EAN/GTIN:
     4020772075644
Suchbegriffe:
Parallelunterlagen-Satz
parallelunterlagen-satz amf
parallelunterlagen satz
= Superpräzisionim Holzkasten · einsatzgehärtet · paarweise planparallel feingeschliffen · Sätze ergeben einen Bereich mit 1 mm-StufungPaartoleranz tp in der Höhe IT 5restliche Maße nach DIN ISO 2768mGröße 100, Inhalt je 1 Paar:2x5 / 2x10 / 2x15 / 2x20 / 3x6 / 3x11 / 3x16 / 3x21 / 4x7 / 4x12 / 4x17 / 4x22 / 5x8 / 5x13 / 5x23 / 6x9 / 6x14 / 6x19 / 6x24 mm (BxH)Größe 125, Inhalt je 1 Paar:8x11 / 8x16 / 8x21 / 8x26 / 8x31 / 8x36 / 10x13 / 10x18 / 10x23 / 10x28 / 10x33 / 10x38 / 12x15 / 12x20 / 12x25 / 12x30 / 12x35 / 12x40 / 14x17 / 14x22 / 14x27 / 14x32 / 14x37 / 14x42 mm (BxH)Größe 150, Inhalt je 1 Paar:8x11 / 8x16 / 8x21 / 8x26 / 8x31 / 8x36 / 10x13 / 10x18 / 10x23 / 10x28 / 10x33 / 10x38 / 12x15 / 12x20 / 12x25 / 12x30 / 12x35 / 12x40 / 14x17 / 14x22 / 14x27 / 14x32 / 14x37 / 14x42 mm (BxH) · Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite ± 0,01 mmWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 24 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
150
Länge:
150 mm
Breite:
Aug 14 mm
Marke:
AMF
Ausführung:
Superpräzision
Höhe:
Nov 42 mm
Weitere Suchbegriffe: Parallelunterlagen, Parallelstücksatz, Unterlegleisten, Parallelunterlagensätze, Parallelunterlagensatz, Satz im Holzständer, 4123321006
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,66*
€ 537,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,08*
€ 537,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,32*
€ 563,31*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 538,14*
€ 588,76*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,39*
€ 878,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,23*
€ 1.045,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,30*
€ 1.009,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,68*
€ 959,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,01*
€ 928,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 754,86*
€ 898,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,39*
€ 891,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.