Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagensatz Nr.6347SP Inh.14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelunterlagensatz Nr.6347SP Inh.14
Parallelunterlagensatz Nr.6347SP Inh.14
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1016378
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     558279
EAN/GTIN:
     4020772084097
Suchbegriffe:
Parallelunterlagen-Satz
parallelunterlagen-satz amf
parallelunterlagen satz
= Superpräzisionim Holzkasten · mit abnehmbarem Klappdeckel · einsatzgehärtet · Paarweise planparallel feingeschliffenInhalt:je 1 Paar10x14 / 10x16 / 10x18 / 10x20 / 10x22 / 10x24 / 10x26 mm (BxH)10x28 / 10x30 / 10x32 / 10x35 / 10x40 / 10x45 / 10x50 mm (BxH)Länge = 150 mm · Paartoleranz tp in der Höhe 0,004 mmNennmaßtoleranz in der Höhe ± 0,004 mmrestliche Maße nach DIN ISO 2768mWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 14 Paar
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
10 mm
Marke:
AMF
Ausführung:
Superpräzision
Höhe:
14-50 mm
Weitere Suchbegriffe: Parallelunterlagensatz, Satz im Holzkasten, Unterlegleisten, Parallelunterlagensätze, Parallelstücksatz, Parallelunterlagen, 4123321030
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,29*
€ 553,93*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,18*
€ 557,93*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 628,89*
€ 710,60*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,07*
€ 828,16*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,93*
€ 659,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,71*
€ 630,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,06*
€ 570,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,45*
€ 544,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 442,69*
€ 526,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,29*
€ 516,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.