Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter DIN 6350 D.315mm STA 3-Backen BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1016785
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     353504570000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350 · gleichmäßige Spannkraft · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit · mit ganz gehärteter Planspirale und beidseitig geschliffenem Gewinde · Maß D = Toleranz H7 · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · D: 260mm · G: 6xM16 · Ausführung: Stahlkörper-3-Backen · F: 286mm · B: 96,2mm · Ø: 315 mm · Norm: DIN 6350
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
315 mm
Durchgang-Ø:
103 mm
Drehzahl max.:
2800 min-¹
Backenanzahl:
3-Backen
Material:
Stahl
Marke:
BISON
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken drehfutter 315 mm din 6350, drehfutter bison, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.431,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.693,88*
€ 2.015,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.643,89*
€ 1.956,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.552,53*
€ 1.847,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,39*
€ 1.773,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.459,02*
€ 1.736,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,97*
€ 1.704,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.