Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring UNC 7/8 Zollx9 Gutlehrring Tol.2A BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1018099
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     502423
EAN/GTIN:
     4046122236237
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring
für UNC Einheits-Grobgewinde ANSI B1.1 · Toleranzfeld 2A · aus gehärtetem Lehrenstahl · weitere Toleranzfelder auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl · Steigung Gg/1″: 9 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gewinde:
UNC 7/8 ″
Nenn-Ø:
22,225 mm
Ausführung:
Gutlehrring
Supplier Number:
502423
Toleranz:
2A
Marke:
BOSS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring, Lehre, Lehrring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 77,32*
€ 93,09*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 76,80*
€ 93,27*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,43*
€ 101,83*
1
€ 4,95*
ab € 82,06*
€ 102,55*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 83,86*
€ 103,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.