Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelprismenpaar f.D.5-30mm rostfr.Stahl L50xB40xH40mm Tol.± 0,004mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1018121
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     580-3700
EAN/GTIN:
     4015448652229
Suchbegriffe:
Doppelprisma
doppelprisma
Genauigkeit ± 0,004 mm · paarweise fein geschliffen · gehärtet · Präzisionsausführung · 2 Auflageflächen · Einschnitt 90 ° Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
für Ø:
5-30 mm
Ausführung:
Präzisionsausführung
Material:
rostfreier Stahl
Toleranz:
± 0,004 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Doppelprismenpaar, Doppelprismen-Paare, Magnetspannprisma, Messprisma, Prisma, Prismenpaare, Schwenkprisma, Spannprisma
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 102,27*
€ 123,61*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,51*
€ 125,71*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,34*
€ 127,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 113,93*
€ 134,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 99,98*
€ 134,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.