Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismenpaar f.D.5-55mm Spezialguss L100xB40xH30mm Tol.± 0,064mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1018124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     580-4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfach-Prismenpaar
Einfachprismen paarweise
Einfachprismenpaar
einfachprismen paarweise
gehärtet · paarweise fein geschliffen · mit einem Einschnitt 90° Lieferung paarweise Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
für Ø:
5-55 mm
Ausführung:
Standardausführung
Material:
Spezialguss
Toleranz:
± 0,064 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Doppelprismenpaar, Magnetspannprisma, Messprisma, Prisma, Prismenpaare, Schwenkprisma, Spannprisma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.