Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsrundlaufgerät Spitzen-W.450mm Guss Spitzen-H.100mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1018201
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0780107
EAN/GTIN:
     4029713265045
Suchbegriffe:
Rundlaufmessgerät
Rundlaufprüfgerät
rundlaufprüfgerät preisser
rundlaufmessgerät
Grundkörper und Reitstöcke aus Guss · Auflageflächen fein geschliffen · 2 verschiebbare Reitstöcke · 1 Reitstock mit fester Spitze und 1 Reitstock mit federnder Spitze, Hub ca. 10 mm · Schnellspanneinrichtung per Spannhebel (Bild 2) · Feststellung der Reitstöcke über Exzenterklemmung · seitliche T-Nut mit Messstativ · Messuhrenaufnahme Ø 8 mm · mit Feineinstellung Spitzenhöhe 75 mm zusätzlich mit Prismenauflage (Bild 1) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Guss · T-Nuten H7: 12mm
Weitere Informationen:
Spitzenhöhe:
100 mm
Spitzenweite:
450 mm
Breite:
180 mm
Länge:
700 mm
Supplier Number:
0780107
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsrundlaufgeräte, Rundlaufgerät, Rundlaufprüfgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.744,54*
€ 1.835,67*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.748,78*
€ 1.845,51*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.778,13*
€ 1.863,88*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.977,56*
€ 2.169,24*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.863,88*
€ 2.218,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.850,50*
€ 2.202,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.805,91*
€ 2.149,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.780,67*
€ 2.119,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.778,13*
€ 2.115,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.