Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte SNMG 120412-M PMK10 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1019292
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6480011940
EAN/GTIN:
     4015448614548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 1,2mm · d1: 5,16mm · s: 4,76mm · l: 12,7mm · Vorschub max.: 0,8 mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,8 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / 0,2 mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 350 m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 330 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / 70 m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 260 m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 245 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / 50 m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 1,2 mm in Stahl / - mm in Rostfrei / 1,2 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / 0,3 mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 6 mm in Stahl / - mm in Rostfrei / 6 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / 1,5 mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,17 mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,17 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / 0,1 mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
SNMG120412-M
Sorte:
PMK10
WSP:
SNMG 1204
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 8,68*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 8,81*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 6,91*
€ 9,20*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 6,45*
€ 9,28*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 7,41*
€ 9,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480012093
ab € 5,11*
Ähnlich
PROMAT
6480011844
ab € 5,00*
Ähnlich
PROMAT
6480011865
ab € 5,72*
Ähnlich
PROMAT
6480011933
ab € 5,91*
Ähnlich
PROMAT
6480011977
ab € 5,58*
Ähnlich
PROMAT
6480011978
ab € 5,56*
Ähnlich
PROMAT
6480011981
ab € 5,59*
Ähnlich
PROMAT
6480011994
ab € 7,39*
Ähnlich
PROMAT
6480012065
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.