Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Express 10kg EN 204: D1,D2 Eimer PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1022668
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN3XN / 44218
EAN/GTIN:
     4015000840620
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
gebrauchsfertiger, wasserbasierter und schnell abbindender Weißleim · ideal wenn schnell weiterverarbeitet oder belastet werden · für die Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Massivholzanleimer, Brettfugen), Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten o.Ä.) oder Furnier- und Kunststoffkantenanleimung · für Zargen- und Korpusverleimungen · sehr kurze Abbindezeit ab 5 Minuten · für bedingt wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204: D2 Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: bis +70°C · Verbrauch: ca. 150g/m² · Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C · offene Zeit des Klebers: max. 8Min.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 kg
Gebinde:
Eimer
Typ:
PN3XN
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D1, D2
Marke:
PONAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ponal holzleim 10kg, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,81*
€ 81,77*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 52,95*
ab € 64,08*
€ 82,167*
9 Tage
20
pro Stück
€ 35,99*
ab € 72,67*
€ 90,20*
pro Stück
€ 75,00*
ab € 75,44*
€ 93,18*
Lager 4757
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,30*
€ 135,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.