Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.160mm Trgf.250kg m.Festst.VG 138x109mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1022843
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B60.160
EAN/GTIN:
     4021885002435
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller 160 mm el...
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt · Rollenlager · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-Radkörper (schwarz) · bodenschonend - extrem abriebfest · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
195 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
48 mm
Material Rolle:
Vollgummi
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
109 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Lenkrollen, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.