Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.200mm Trgf.600kg m.Festst.Ku.138x110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1022902
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N120.B10.201
EAN/GTIN:
     4021885002763
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
schwere Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Rollenlager · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen Bezin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochentfernung: 105 x 75mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
255 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
52 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrollen, Rolle, Schwerlastrollen, Transportgerät, Transportgeräterollen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 37,32*
€ 46,00*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 37,55*
€ 46,25*
1
€ 4,90*
ab € 38,04*
€ 48,06*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 36,08*
€ 48,87*
Lager 4757
25
1
€ 4,95*
ab € 47,71*
€ 58,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B10.202
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.