Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab L.200mm rostfr.Stahl biegsam Teilung B=mm/1/2mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-102293
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858761
EAN/GTIN:
     4015448411499
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Skala gelasert · biegsam · aus rostfreiem Federbandstahl Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: biegsam
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
13 x 0,5 mm
Marke:
PROMAT
Material:
rostfreier Stahl
Teilung:
B = mm/1/2 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, kontrollmaßstab, Lineal, Stahlmaßstäbe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
819
1
€ 5,49*
ab € 0,83*
€ 1,26*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 0,86*
€ 1,27*
4 Tage
682
1
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,29*
5 Tage
910
1
€ 7,99*
ab € 1,03*
€ 1,51*
5 Tage
910
1
€ 8,90*
ab € 1,04*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858764
ab € 5,37*
Ähnlich
PROMAT
4000858760
ab € 0,70*
Ähnlich
PROMAT
4000858762
ab € 1,05*
Ähnlich
PROMAT
4000858763
ab € 2,09*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460209
ab € 14,09*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460229
ab € 14,13*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460210
ab € 22,88*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460230
ab € 22,79*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460211
ab € 26,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.