Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau- und Fensterbausilikon ZWpro BC-230 weiß 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-G73572
zw-G73572
230_Bau-Fensterbausilikon
EC1plus
Artikel-Nr.:
     4757-102473
Hersteller:
     ZWPRO
Herst.-Nr.:
     15158100031
EAN/GTIN:
     4042487735767
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Neutral vernetzender, dauerelastischer Silikon-Dichtstoff mit universeller Anwendbarkeit.
Anwendungsbereiche: Haftet auf Glas, Holz, ­Keramik, Email, Metall, Aluminium, Buntmetall, verzinktem Stahl, Edelstahl, Hart-PVC und vielen ­anderen Kunststoffen, festhaftenden Anstrichen, festen alkalischen Flächen aus Beton, Mauerwerk, Putz etc. Für den Glas-, Fenster- und ­Metallbau. Abdichten von Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich. Abdichten von Anschlussfugen zwischen Holz-, Kunststoff-, Metallfenstern, Türrahmen und Fensterbänken zum Baukörper. Abdichtungen im Maschinen-, Behälter- und Apparatebau. Abdichten von ­Anschluss- und Dehnfugen in der Bauindustrie. Wartungsfugen mit permanenter Wasserbelastung (z. B. Unterwasserfugen, Aquarien) etc., jedoch ist hier eine besonders sorgfältige Ausführung, unter Anwendung eines Primers, erforderlich. Ungeeignet auf Substraten, die ölige oder weichmacherabgebende Bestandteile enthalten (z.B. Bitumen, Teer oder Dichtprofile aus Butyl, EPDM, Neopren etc.), eignet sich nicht für Naturstein (Verfärbung).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartusche
Farbe:
weiß
Inhalt (ml):
310
VPE (St.):
12
Weitere Suchbegriffe: ZWPRO, BC-230, SI-N, WEIß, 4042487735767, 6400010073576, 114253, 5155222, G372213, 735767ZWE, 54230W, 093288, 51100012, 52162, 90-01-9010-00-04, 01.200.102, 6749784, 6140030, 170SILIK.SI230, CSROCCASOL, 14500, 198307, 544662, 21255, K&S0900000011, 102661, 102473, LV, POS., 120, 15158100031, ZWSOL230, ZW-SOL, 230, ZW, SOL, ZWPRO230, BC230, BAUSILIKON, FENSTERBAUSILIKON, SILICON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.