Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A155.S50.100.27 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1025437
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6257822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Aufsteckfräserdorn DIN69871-A A155.S · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · ISO 7388-1 · d1=50 · d11=27 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 60mm · d13: M24 · l19: 21mm · A1: 60mm · A4: 97,5mm · B1: 80,9mm · B3: 121mm · B4: 222,8mm · B71: 100mm · C11: SKG · C13: M24 · C3: 27mm · C4: 21mm · C51: FDA · C71: 27mm · C81: 21mm · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: ISO7388-1 · J11: AD/ · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A155.S50.100.27
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,38*
€ 387,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,45*
€ 375,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,09*
€ 346,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,68*
€ 328,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 269,87*
€ 321,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,46*
€ 294,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.