Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale TeamStar 5106 Gr.37 schwarz/silber Mikrofaser/Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-102647
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5106-37
EAN/GTIN:
     4031301030324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S1-ESD-Sicherheitsklettsandalen TeamStar schwarz/silber Weite 11 EN ISO 20345:2011,Rutschhemmung:SRC 2-Dichten PU/PU-Sohle EVA-Dämpfungssystem AIRSTREAM-Funktionsfutter ESD S1- Sicherheitsklettsandalen: - hochwertige Microfaser - Klettverschlüsse und Fersenschlaufe für den bequemen Einstieg - modische Schaftapplikationen und Sicherheitsreflektoren - gepolsterte Lasche · gepolsterte Ferse und Schaftabschluss - 2-Dichten PU/PU-Sohle · Rutschhemmung SRC - modisches Design und ergonomische Form - lederfreie Ausstattung · daher für Lederallergiker geeignet - Schuhweite 11 für hohen Tragekomfort - verfügbar bis Größe 48 - zertifiziert für orthopädische Einlagen - ESD-fähig. Die RUNNEX® TeamStars S1-Sandale mit ESD-fähigkeit ist extrem leicht · bietet aber vollen Schutz · wenn es darauf ankommt. Das perfekte Outfit · auch wenn die Temperaturen mal steigen. Bequemer Einstieg dank Klettverschlüssen und Fersenschlaufe. Die Zehenschutzkappe aus Aluminium und die hochwertige Microfaser sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Mit der bewährten PU/PU-Sohle mit integrierten RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. . Der RUNNEX® TeamStar Artikel 5106 vermittelt ein angenehmes · entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitsklettsandalen sind verfügbar in den Größen 36-48 und sind für orthopädische Einlagen zertifiziert. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Materialzusammensetzung: Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle, Dämpfung: RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-Protection, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten, 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten · Normen: EN 20345:2011 S1, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
Größe:
37
Kategorie:
S1
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRA ESD
Marke:
RUNNEX
Ausführung:
Klettverschluss, DGUV 112-191
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345/EN 61340
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,47*
€ 62,05*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 46,76*
€ 62,23*
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 45,66*
€ 62,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,23*
€ 74,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,74*
€ 73,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,72*
€ 69,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,37*
€ 65,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,78*
€ 62,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,76*
€ 55,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.