Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weldonschaft-Aufnahme ASME B5.50 AB044.K AB044.K50-W26-102 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1032264
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6855000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Weldonschaft-Aufnahme ASME B5.50 AB044.K · inch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form B · d1=50 · d11=1 Weitere technische Eigenschaften: · d1: CAT50 · d11: 1 · A1: 35,5mm · A2: 50,8mm · A4: 98,42mm · B1: 7,6mm · B2: 66,5mm · B3: 101,6mm · B4: 203,4mm · B71: 101,6mm · C11: SKG · C13: 1"-8 · C3: 25,4mm · C4: 101,75mm · C51: ZYL · C71: 25,4mm · D6: 80001/min · G35: 1 · J1: ASME B5.50 · J11: AD/ · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AB044.K50-W26-102
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,92*
€ 383,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,49*
€ 375,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,98*
€ 358,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,78*
€ 342,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,06*
€ 315,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.