Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK512.Z25.T28.127 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1033651
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6266151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufnahmen
Walter
DIN 1835 A · für ScrewFit-Frontstücke Weitere technische Eigenschaften: · l4: 127mm · l16: 60mm · l1: 185mm · d1: 25mm · d11: T28
Weitere Informationen:
Ausführung:
AK512.Z25.T28.127
Gewicht:
0,913 kg
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 881,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,10*
€ 1.185,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,32*
€ 1.153,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,70*
€ 1.111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,72*
€ 1.081,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,94*
€ 1.049,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007217
ab € 312,88*
Sonstiges
WALTER
5034321
ab € 47,01*
Sonstiges
WALTER
5034322
ab € 46,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.